• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pantalón de señora Lemberg, azul oscuro, Talla de confección DE: 36

Número de artículo: 091478 36
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer Diamond Fit

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Algodón 50 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 50 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie UNIQUE
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Tamaño DE 36
Posición Detrás; derecha; derecha; Delante
Número bolsillos, Delante 2 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.; 1 ud.
Número bolsillos, Detrás 2 ud.
Color azul; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 205 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Tipo de producto Pantalón
Sexo Señora
Con bolsillos
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta no
Características Reflectante

Identificación y clasificación

Número de artículo 091478 36
EAN / GTIN 5711074730445
Número del fabricante 18778-230-010 76C36
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Mascot® UNIQUE. La línea de ropa de trabajo ergonómica con detalles bien concebidos abarca una amplia gama de productos de diferentes colores, tamaños y calidades del tejido. Especialmente resistente gracias a las costuras de cadena triples.
Pantalón ligero de señora con cintura baja y reborde con forma. Con lazos para el cinturón y las herramientas en la cintura. Bolsillo delantero con bolsillo integrado para el móvil.

Descripción:

Forma ajustada ergonómica con piernas preformadas e insertos reforzados en el interior de las piernas y en la bragueta.

•Versión ligera
•Cremallera en la bragueta.
•Bolsillos delanteros y bolsillos traseros reforzados.
•Bolsillo en la pierna con bolsillo para el móvil y botones de presión tapados.
•Bolsillo lateral y para metro.
•Bolsillos delanteros reforzados por CORDURA®.

Nota:

Disponible en otros colores, tamaños y calidades de tejido a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas. Desde el almacén en las tallas 36–46.

Descargas y documentos

De la misma serie "UNIQUE" Ver todos