X70 Power Clean™ večnamenski čistilni robčki Velika rola v vložku, Tip: W

Št. art.: 089295 W
Popust
58,39 €
Cena na 1 kos (0,23 € / 1 Abrisse)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8251
Za čiščenje Da
Število krp 215
Število slojev 1
Širina 310 mm
Dolžina 310 mm
Barva modra
vlažno Ne
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089295 W
EAN/GTIN 5033848044825
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Opis:

  • Vsaka 2-v-1 škatla čistilnih krp WypAll® X70 Power CLEAN™ za srednje zahtevno umazanijo vsebuje 1 zvitek za centralno odvzemanje in 215 modrih čistilnih krp.
  • Zanesljivo odstranijo trdovratne nečistoče, kot so mast in umazanija, in so izjemno trpežni ter zato ponovno uporabni do desetkrat.
  • WypAll® 2-in-1 srednje veliki čistilni sistem ponuja centralno in stransko dozirno rešitev za ploščate robčke, tako da so na voljo, ko je to potrebno. Prav tako je združljiv z industrijskim dozirnikom a stojalu Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Lahka, ergonomska in prenosna kartonska zasnova, vodoodbojna za zaščito pred vodo, olji in mastjo.
  • Trajnostno naravnana zasnova omogoča do 15 % zmanjšanje porabe zaradi optimizirane narave robčkov in dozirnikov. To varuje okolje in zmanjšuje stroške uporabe.

Obseg dobave:

1 rola × 215 modrih čistilnih krp.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov