Toallitas de limpieza X70 Power Clean™ Multi-Task Gran rollo en caja, Tipo: W

Número de artículo: 089295 W
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (0,31 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie WypAll X70 Power Clean
Denominación del fabricante 8251
Color azul
Capas 1
Servicios 215
Tipo de producto fieltro
Longitud 310 mm
Anchura 310 mm
Material Fieltro
Características resistente a rasgado; reutilizable
Aptitud para Aceites; Grasas; Suciedad
Forma de envasado Rol

Identificación y clasificación

Número de artículo 089295 W
EAN / GTIN 5033848044825
Fabricante/responsable FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Caja dispensadora con salida de pañuelos individuales. Portátil, higiénica e ideal para espacios de trabajo reducidos.

Descripción:

  • Cada caja 2 en 1 de toallitas de limpieza para tareas de limpieza medias WypAll® X70 Power Clean™ contiene 1 rollo con extracción central y 215 toallitas de limpieza azules.
  • Actúa de forma fiable contra la suciedad más resistente, como la grasa y la suciedad, y es extremadamente resistente, por lo que se puede reutilizar hasta diez veces.
  • El sistema de limpieza de rollos WypAll® 2-in-1 Midi ofrece una solución de dosificación central y lateral de toallitas planas, de modo que están disponibles en cualquier momento cuando se necesitan. También es compatible con el dispensador de toallitas de soporte industrial Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Diseño de cartón ligero, ergonómico y portátil, repelente al agua para proteger contra el agua, el aceite y la grasa.
  • El diseño orientado a la sostenibilidad permite una reducción del consumo hasta en un 15 % gracias a la naturaleza optimizada de las toallitas y dispensadores. Esto protege el medio ambiente y reduce los costes de uso.

Volumen de suministro:

1 rollo × 215 paños de limpieza azules.