Chiffons de nettoyage multi-usages X70 Power Clean™ Grand rouleau en boîte, Type: W

Réf.: 089295 W
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (0,28 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series WypAll X70 Power Clean
Manufacturer’s designation 8251
Colour blue
Layers 1
Perforations 215
Type of product Fleece
Length 310 mm
Width 310 mm
Material Fleece
Characteristics re-usable; tear-resistant
Suitable for Oils; dirt; grease
Type of packaging Role

Identification et classification

Référence article 089295 W
EAN / GTIN 5033848044825
Fabricant/personne responsable FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Description

Exécution:

Boîte distributrice individuelle. Portable, hygiénique et idéale pour les petits espaces de travail.

Description:

  • Chaque boîte 2 en 1 de chiffons de nettoyage WypAll® X70 Power Clean™ pour tâches de nettoyage moyennement difficiles contient 1 rouleau à dévidage central et 215 chiffons de nettoyage bleus.
  • Solution fiable contre les salissures plus fortes telles que la graisse et la saleté et extrêmement résistant et donc réutilisable jusqu’à dix fois.
  • Le système de nettoyage WypAll® 2 en 1 Midi-Roll offre une solution de distribution centrale et latérale de chiffons plats, de sorte qu’ils sont toujours immédiatement disponibles en cas de besoin. Il est également compatible avec le distributeur sur pied de chiffons industriels Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Conception en carton légère, ergonomique et portative, hydrofuge pour protéger de l’eau, de l’huile et de la graisse.
  • La conception à vocation durable permet une réduction de la consommation jusqu’à 15% grâce à l’optimisation des propriétés des chiffons et des distributeurs. Cela permet de préserver l’environnement et de réduire les coûts d’utilisation.

Livraison:

1 rouleau × 215 chiffons de nettoyage bleus.