Krpe za brisanje WypAll® L20 Essential™ Velike role, Tip: W

Št. art.: 089281 W
Cena na 1 kos (0,03 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca L20 Essential
Za čiščenje Da
Število krp 1000
Število slojev 2
⌀ tulca 6 cm
Širina 340 mm
Dolžina 380 mm
Barva modra
vlažno Ne
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089281 W
EAN/GTIN 5033848032518
Številka proizvajalca 7356
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Dvoslojne papirne čistilne krpe WypAll® Essential™ so odlična rešitev za preprosto brisanje. Papirnate čistilne krpe so primerne za učinkovito brisanje tekočin, čiščenje in sušenje z razpršili ter za brisanje rok. Z vtiskom blagovne znamke WypAll® je zaradi edinstvene strukture povezanih plasti izboljšana trdnost krp, hkrati pa je vsaka čistilna krpa modre role WypAll® L20 videti lepša ter bolj prijetna na otip. Modro rolo je prav tako preprosto prepoznati v okoljih, kjer obstaja visoka nevarnost kontaminacije. Te čistilne krpe za enkratno uporabo z vrednostjo, ki se jo pričakuje od krp za enkratno uporabo, odlikujeta tudi izjemna odpornost proti trganju in vpojnost, kar omogoča nižjo porabo materiala in nižje stroške.
  • Posebej širok moder zvitek – 1 jumbo zvitek × 1000 modrih, 2-slojnih čistilnih krp.
  • Čistilne krpe Kimberley-Clark™ se lahko kombinirajo z razdelilniki krp Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimenzije posamezne krpe: 380 mm (D) × 340 mm (Š).
  • Papirnate krpe za enkratno uporabo so certificirane za stik z živili.