Itin tvirtos valymo šluostės Atskiros servetėlės, Tipas: R

Prekės Nr.: 089187 R
Kaina už vieną 1 vnt. (0,27 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas
Extra Starke Reinigungstücher Einzeltücher, Typ: R
Spalva
baltas
Sluoksniai
1
Tinka laikikliams / dalytuvams
nėra
Total number of wipes/cloths/tear-offs
180 vnt.
Produkto rūšis
Audinys
Ilgis
415 mm
Plotis
355 mm
Medžiaga
Neaustinė medžiaga
Savybės
daugkartinio naudojimo; neplyšta
Tinka
Alyvos; Lipnios medžiagos; Riebalai; Stipriems nešvarumams; Valymo priemonė; purvas; tirpikliams; valymo darbai
Pakuotės forma
pakelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089187 R
EAN / GTIN 7322541184128
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.
TORK® itin tvirta valymo šluostė yra ypač patvari ir efektyvi valant nešvarumus. Šluostė taip pat efektyviai valo ir be tirpiklių ar valymo priemonių gali pašalinti alyvas ir įsisenėjusias dėmes. Šluostę galima naudoti su daugeliu tirpiklių apsaugant rankas nuo karščio ir metalo dalelių. Ši šluostė telpa į Tork dalytuvą, kuris apsaugo papildymo pakuotes nuo nešvarumų, leidžia patogiai paimti po vieną šluostę ir taip sumažinti suvartojimą bei sąnaudas.
Pasinaudokite „Tork exelCLEAN®“ neaustinėmis valymo šluostėmis, kad jūsų darbo aplinka būtų maksimaliai efektyvi.
Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.