Extra sterke reinigingsdoeken Losse doekjes, Type: R

Artikelnummer: 089187 R
Prijs per 1 Stuk (0,26 € / 1 Abrisse)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 570
Afscheur-vellen 180
Lagen 1
Breedte 355 mm
Lengte 415 mm
Kleur wit
Geschikt voor houder/dispenser Dispenser
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089187 R
EAN/GTIN 7322541184128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
De TORK® extra sterke reinigingsdoek is zeer sterk en efficiënt tegen vuil. De doek is ook bestand tegen intensieve reinigingswerkzaamheden, ontvet moeiteloos en verwijdert zelfs hardnekkige vlekken. Hij kan met de meeste oplosmiddelen worden gebruikt en beschermt tegelijkertijd de handen tegen hitte en metalen deeltjes. De doek past in de Tork dispensers voor losse, gevouwen reinigingsdoeken. Deze beschermen de navulverpakkingen tegen vuil en maken het uitnemen van losse vellen mogelijk, waardoor het verbruik gereduceerd wordt.
Profiteer van Tork exelCLEAN® reinigingsdoekjes van vliesstof voor maximale efficiëntie in uw werkomgeving.
Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.