Čistilne krpe z ekstra malo kosmičenja Velike role, Tip: R

Št. art.: 089135 R
Cena na 1 kos (0,28 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork Purotop
Število krp 500
Širina 275 mm
Dolžina 360 mm
Za držalo/podajalnik F1, W1
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089135 R
EAN/GTIN 7322540741186
Številka proizvajalca 190494
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čistilne krpe z ekstra malo kosmičenja Tork (Purotop): za uporabo s čistili, topili in razkužili. Za čiščenje armatur in notranjih oblog, čiščenje in razkuževanje električnih naprav. Preizkušeno in odobreno za uporabo v avtomobilski industriji.
Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Krpe so primerne za stik s hrano.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Na voljo v majhni embalaži (089134 R) za posamezno odvzemanje krp, v veliki roli (089135 R) ali v vedru (089180 R).

Primerno za:

Držalo za papir v roli št. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.