Garnitura čistilnih krp z ekstra malo kosmičenja Posamezne krpe, 8-delni, Tip: R

Št. art.: 089134 R
Nastavi ceno 8 kos (0,36 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork Purotop
Število krp 8 × 75
Širina 300 mm
Dolžina 385 mm
Za držalo/podajalnik Small-Pack
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089134 R
EAN/GTIN 7322540823462
Številka proizvajalca 190493
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čistilne krpe z ekstra malo kosmičenja Tork (Purotop): za uporabo s čistili, topili in razkužili. Za čiščenje armatur in notranjih oblog, čiščenje in razkuževanje električnih naprav. Preizkušeno in odobreno za uporabo v avtomobilski industriji.
Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Na voljo v majhni embalaži (089134 R) za posamezno odvzemanje krp, v veliki roli (089135 R) ali v vedru (089180 R).

Primerno za:

Dozirnik 089160 W8.