Vpojna koprena za prekrivanje, nedrseča 1X50 m

Št. art.: 087225 1X50
(1,30 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 50 m
Širina 1 m
Masa površine 220 g/m2
Barva siva
Blaži drsenje Da
Odporno proti topilom Da
Neprepustnost folije Da
Vrsta izdelka Folija za prekrivanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087225 1X50
EAN/GTIN 4013307793380
Številka proizvajalca 94265010-329

Opis

Izvedba:

Vpojna in koprena za prekrivanje, z neprepustno in proti topilom odporno folijo, za večkratno uporabo.
Nedrseče, sive barve, 180 g/m2.