Nastavitev navoja metričnega trapeza ISO 30° 175 mm

Št. art.: 0870847
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870847
EAN/GTIN 4029713233631
Številka proizvajalca 0870847

Opis

Izvedba:

  • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
  • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
  • Toplotno izoliran ročaj
  • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

Opis:

Nastavitev mase navoja na stranici metr. ISO trapezoidni 30° 175mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Vrsta navoja: Trapezoidni DIN105
  • Navojni razmik v mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14