• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibres de ajuste de flancos de rosca para trapecios ISO externos. 30° 175mm

Número de artículo: 0870847
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0870847
EAN / GTIN 4029713233631
Número del fabricante 0870847

Descripción

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Ajuste del flanco de la rosca masa metr. ISO trapezoidal 30° 175mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Tipo de hilo: DIN105 trapezoidal
  • Paso del hilo en mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14