Etalon de reglare a flancului filetului metric ISO trapezoidal 30° 175 mm

Cod articol: 0870847
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0870847
EAN / GTIN 4029713233631
Număr producător 0870847

Descriere

Execuţie:

  • Fețe de măsurare din oțel special călit
  • Un capăt este rotunjit, alezajul cu lame simplifică montarea pe inserția conică
  • Mâner izolat termic
  • Notă: Cu benzile trapezoidale, fiecare pas necesită un standard de setare separat

Descriere:

Reglarea flanșei filetului metru de masă ISO trapezoidal 30° 175mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
  • Limita de eroare (µm): 5 µm
  • Tip filet: Trapezoidal DIN105
  • Pasul filetului în mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14