{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina traku | 90 mm | |
Nosilnost enojna neposredno WLL | 3.000 kg | |
Nosilnost enojna povezano WLL | 2.400 kg | |
Nosilnost dvojna WLL do 7° | 6.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° | 4.200 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 3.000 kg | |
Vrsta izdelka | Tovorni trakovi |
Številka izdelka | 086274 5 | |
EAN/GTIN | 2050001858634 | |
Številka proizvajalca | MC09005 |