Nastro di sollevamento giallo 3000 kg, a 2 strati 5 m

Codice art.: 086274 5
(CHF 14.74 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza cintura 90 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 3.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 2.400 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 6.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 4.200 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 3.000 kg
Tipo di prodotto Nastro di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086274 5
EAN / GTIN 2050001858634
Codice del produttore MC09005

Descrizione

Esecuzione:

Nastri di sollevamento estremamente resistenti (a norma europea EN1492-1, forma B2). Cappi rastremati e rinforzati (per gru) su entrambe le estremità libere.

Uso:

Per componenti di grandi dimensioni, aggancio e sgancio del carico facili.