Emelőpánt, sárga 3000 kg, kétrétegű 5 m

Cikkszám: 086274 5
(13,15 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hevederszélesség 90 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 3 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 2 400 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 6 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 4 200 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 3 000 kg
Termék fajtája Emelőheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086274 5
EAN / GTIN 2050001858634
Gyártó száma MC09005

Leírás

Kivitel:

Extrém ellenállóképes végtelenített emelőhevederek (Euro-hevederek EN 1492-1 Form B2-nak megfelelően). Mindkét szabad végén keskenyített (daru-) fülekkel.

Felhasználás:

Nagy emelt elemekhez, a teher egyszerűsített be- és kiakasztásával.