{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | rumena | |
| Širina | 90 mm | |
| Izvedba nosilnosti | nosilnost, dvojna β = 45° - 60°; nosilnost, dvojna β = 7° - 45°; nosilnost, dvojna β = < 7°; nosilnost, enojna, neposredna; nosilnost, enojna, zavezano | |
| Nosilnost WLL | 3.000 kg; 4.200 kg; 6.000 kg; 3.000 kg; 2.400 kg | |
| Tip | B2 | |
| Vrsta izdelka | tovorni trakovi | |
| Celotna dolžina L | 4 m | |
| Material | Poliester | |
| Standard | EN 1492-1 |
| Številka izdelka | 086174 4 | |
| EAN/GTIN | 4053981978581 | |
| Številka proizvajalca | 192030024/4053981978581 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |