Neskončna zanka, rumene barve, 3000 kg 2 m

Št. art.: 086160 2
(11,85 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 4 m
Uporabna dolžina 2 m
Širina zanke 60 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 3.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 2.400 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 6.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 4.200 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 3.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086160 2
EAN/GTIN 4025092360494
Številka proizvajalca RSE-03000-L1 2m

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).