Kilpa, geltona 3000 kg, Darbinės dalies ilgis: 2m

Prekės Nr.: 086160 2
Kaina už vieną 1 vnt. (12,15 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva geltona
Plotis 60 mm
Apimties ilgis 4 m
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova dviguba β = 45° – 60°; leistinoji apkrova dviguba β = 7° – 45°; leistinoji apkrova dviguba β = < 7°; leistinoji apkrova įprasta, tiesioginė; leistinoji apkrova įprasta, su raišteliais
Leistinoji apkrova WLL 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Produkto rūšis apvali kilpa
Darbinės dalies ilgis 2 m
Standartas EN 1492-2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086160 2
EAN / GTIN 4025092360494
Gamintojo numeris RSE-03000-L1 2M
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).