Neskončna zanka, rumene barve, 3000 kg, Uporabna dolžina: 1m

Št. art.: 086160 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 2 m
Uporabna dolžina 1 m
Širina zanke 60 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 3.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 2.400 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 6.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 4.200 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 3.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086160 1
EAN/GTIN 4025092302197
Številka proizvajalca RSE-03000-L1 1M
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).