Ploski lončasti magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, ⌀: 29mm

Št. art.: 085944 29
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 50 N
28,5 mm
⌀ pritrdilne izvrtine 5,2 mm
Višina 8,7 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Površina materiala Jeklo
Vrsta izdelka Lončasti magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085944 29
EAN/GTIN 4045197372833
Številka proizvajalca 085944 29
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ploščati magnet za zaščito vtisnjen v jeklen plašč.
  • Pritrditev magneta od spodaj skozi poglobljeno izvrtino.
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C (vel. 19 do 100 °C).

Uporaba:

Izdelava naprav.