{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre |
28,5 mm
|
|
| Hauteur |
8,7 mm
|
|
| Diamètre alésage |
5,2 mm
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Type de produit |
plot magnétique
|
|
| Forme |
plot
|
|
| Avec possibilité de fixation |
oui
|
|
| Température max. |
450 °C
|
|
| Force d’attraction |
50 N
|
|
| Matériau noyau magnétique |
aluminium-nickel-cobalt
|
|
| Matériau surface |
acier
|
| Référence article | 085944 29 | |
| EAN / GTIN | 4045197372833 | |
| Réf. fabricant | 085944 29 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |