Sistema magnético de barra con medida de ajuste, Neodimio, ⌀: 8mm

Número de artículo: 085929 8
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
1.729 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Altura 20 mm
Diámetro total 8 mm
Fuerza de sujeción nominal 25 N
Material núcleo del imán neodimio
Material superficie aplicación niquelada
Medida de reducción trasera máx. 10 mm
Resistencia a la temperatura máx. 80 °C
Tipo de producto Pinza de varilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 085929 8
EAN / GTIN 2050001737588
Número del fabricante E751

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
  • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.