Memomagneten, set 4-delig, met opdruk 32 mm

Artikelnummer: 085912 32
Prijs instellen 4 Stuk (1,74 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
6.242 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 80 N
32 mm
Hoogte 7 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Materiaal oppervlak Kunststof
Setinhoud 4
Producttype Memomagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085912 32
EAN/GTIN 2050001762115
Nummer fabrikant RM777/1

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermde platte grijper met magneetkern van hard ferriet.
  • Kunststof oppervlak.
  • Temperatuurbestendig bij kamertemperatuur.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.