Organizacinių magnetų plastikiniu paviršiumi rinkinys, 4 vnt., su užrašais, Feritas, ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 085912 32
Rinkinio kaina 4 vnt. (1,61 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 425 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 4 vnt.
Paviršius su danga
Aukštis 7 mm
Skersmuo 32 mm
Produkto rūšis magnetukas
Nominalioji sukibimo jėga 80 N
Magneto šerdis feritas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085912 32
EAN / GTIN 2050001762115
Gamintojo numeris RM777/1

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš kietojo ferito.
  • Plastikinis paviršius.
  • Atsparus temperatūros svyravimams kambario temperatūroje.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.