Ključavnica s kombinacijo številk z visokim lokom, ⌀ ohišja: 50mm

Št. art.: 085832 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število kolutov s številkami 4 kos
Vrsta izdelka ključavnica s kombinacijo številk
Število ključavnic 1
Premer loka 8 mm
Širina loka obešanke 25,5 mm
Material loka plemenito jeklo
Višina zunanjega loka 57 mm
Premer ohišja 50 mm
Material ohišja medenina
Lastnosti indivudualno nastavljiva kombinacija številk; lok z dvojnim zapiranjem; nerjavno
Celotna višina 107,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085832 50
EAN/GTIN 4003482374917
Številka proizvajalca 99 NI 50 HB 65 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Izvedba:

Ohišje št. 99 je iz masivne medenine. Lok je izdelan iz nerjavnega plemenitega jekla in je dodatno dvakrat zapahnjen.
Nastavljiva ključavnica s kombinacijo številk s štirimi koluti s številkami je dodatno zavarovana: Preden lahko vnesete kodo, jo je treba najprej odkleniti s ključem.
To lahko individualno izberete in kadar koli spremenite.