Numerolukko, korkea sanka, Kotelon ⌀: 50mm

Tuote nro.: 085832 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sangan ⌀ 8 mm
Kaaren korkeus 57 mm
Kaaren leveys 25,5 mm
Kokonaiskorkeus 107,5 mm
Rungon materiaali messinki
Sangan materiaali jaloteräs
ruostumaton kyllä
yksilöllisesti säädettävä numeroyhdistelmä kyllä
mahdollistaa TSA-tarkistuksen tullissa tuotetta vahingoittamatta ei
Lukkojen lukumäärä 1
numerokiekkojen määrä 4
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085832 50
EAN / GTIN 4003482374917
Valmistajan numero 99 NI 50 HB 65 SB
Valmistaja/vastuuhenkilö BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Kuvaus

Malli:

Tuotteen nro 99 runko on massiivista messinkiä. Lukon sanka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja siinä on lisäksi kaksinkertainen lukitus.
Säädettävässä nelinumeroisessa numerolukossa on lisävarmistus: Se täytyy ensin avata avaimella, ennen kuin koodin voi syöttää.
Voit valita ne yksilöllisesti ja muuttaa niitä milloin haluat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin