Sifferkombinationslås med hög bygel 50 mm

Article no.: 085832 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
42 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

bygel-⌀ 8 mm
byglarnas höjd 57 mm
bygelbredd 25,5 mm
totalhöjd 107,5 mm
husets material Mässing
Material bygel Rostfritt
rostfritt ja
Individuellt inställbar sifferkombination yes
Möjliggör TSA-kontroll utan skador no
Antal lås 1
Antal sifferrullar 4
Produktslag Hänglås

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085832 50
EAN / GTIN 4003482374917
Manufacturer number 99 NI 50 HB 65 SB

Beskrivelse

Utförande:

Stommen i nr 99 består av massiv mässing. Bygeln är tillverkad av massivt rostfritt stål och är dessutom dubbellåst.
Det omställbara sifferkombinationslåset med fyra sifferrullar har en extra säkring: Det måste först frikopplas med en nyckel innan koden kan matas in.
Du kan välja dem individuellt och när som helst ändra dem.