Zahlenkombinationsschloss mit hohem Bügel, Gehäuse-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 085832 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zahlenrollen 4 St.
Produktart Zahlenschloss
Anzahl Schlösser 1
Durchmesser Bügel 8 mm
Breite Bügel 25,5 mm
Material Bügel Edelstahl
Höhe Bügel außen 57 mm
Durchmesser Gehäuse 50 mm
Material Gehäuse Messing
Eigenschaften Bügel doppelt verriegelt; Rostfrei; individuell einstellbare Zahlenkombination
Höhe gesamt 107,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085832 50
EAN / GTIN 4003482374917
Herstellernummer 99 NI 50 HB 65 SB
Hersteller/verantwortliche Person BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus des No. 99 besteht aus massivem Messing. Der Bügel ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und ist zusätzlich doppelt verriegelt.
Das umstellbare Zahlenkombinationsschloss mit vier Zahlenrollen ist zusätzlich gesichert: Es muss zunächst mit einem Schlüssel freigeschaltet werden bevor der Code eingegeben werden kann.
Diesen können Sie individuell wählen und zu jeder Zeit ändern.