Candado numérico con arco alto, ⌀ de carcasa: 50mm

Número de artículo: 085832 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de rodillos de cifras 4 ud.
Tipo de producto Cerradura numérica
Número de cerraduras 1
Diámetro arco 8 mm
Anchura arco 25,5 mm
Material arco acero fino
Altura arco exterior 57 mm
Diámetro carcasa 50 mm
Material carcasa latón
Características Arco de bloqueo doble; Combinación numérica ajustable individualmente; Inoxidable
Altura total 107,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 085832 50
EAN / GTIN 4003482374917
Número del fabricante 99 NI 50 HB 65 SB
Fabricante/responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descripción

Ejecución:

El cuerpo del n.º 99 está fabricado en latón macizo. El arco está fabricado en acero inoxidable inoxidable y cuenta con un doble bloqueo adicional.
La cerradura de combinación numérica conmutable con cuatro rodillos de cifras cuenta con un seguro adicional: Se ha de activar primero con una llave para poder introducir el código.
Puede seleccionarla individualmente y modificarla en cualquier momento.