Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 120/45 z akumulatorskim napajanjem 2X10 Ah

Št. art.: 085753 2X10
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Vmesnik: Vmesnik USB

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik USB
Višina pisave 1 mm - 10 mm
Maksimalna širina gravirnega polja 120 mm
Maksimalna višina gravirnega polja 45 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 10 Ah
Nazivna napetost 18 V
Vrsta izdelka Iglični gravirni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085753 2X10

Opis

Izvedba:

Za trajno označevanje / graviranje / pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).
• Zmogljiv elektromagnetni pogon gravirne igle.
• Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom, in na novo oblikovan prikaz parametrov za hiter vpogled v vsako programsko vrstico.
• Velik 4,3-colski barvni prikazovalnik.
• Najnovejša tehnologija procesorja za tekočo navigacijo po meniju in izjemno kratek čas zagona.
• Predogled gravirnega območja 1:1 na prikazovalniku.
• Ohišje iz nezlomljive umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.
• Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.
• Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.
• Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.
• Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.
• Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.
Izjemno priročen, popolnoma mobilen akumulatorski ročni gravirni sistem s površino za upravljanje na dotik in velikim 4,3-colskim barvnim prikazovalnikom.

Obseg dobave:

Vklj. s pripadajočim orodjem, gravirno iglo 90° v celoti iz karbidne trdine. Nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, 2 × 18 V li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev.