{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 10 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Rozhraní | Ethernet; USB | |
| Šířka označovacího pole max. | 120 mm | |
| Výška popisovacího pole max. | 45 mm | |
| Výška písma min. | 1 mm | |
| Výška písma max. | 10 mm | |
| Velikost displeje | 4,3 palce | |
| Druh produktu | Jehlový značkovač |
| Katalogové číslo | 085753 2X10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de |