Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 120/45 Fonctionnement sur batterie, Capacité de la batterie: 2X10Ah

Réf.: 085753 2X10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 10 Ah
Rechargeable oui
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Interface Ethernet; USB
Largeur champ de marquage max. 120 mm
Hauteur champ de marquage max. 45 mm
Hauteur police min. 1 mm
Hauteur police max. 10 mm
Taille de l’affichage 4,3 pouce
Type de produit appareils de marquage à aiguille

Identification et classification

Référence article 085753 2X10
Fabricant/personne responsable MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Description

Exécution:

Pour l’identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu’à 62 HRC, etc.).
• Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.
• Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe et nouvel affichage des paramètres pour un aperçu rapide de chaque ligne de programme
• Grand écran couleur de 4,3 pouces
• Nouvelle technologie de processeur pour une navigation fluide dans les menus et un temps de démarrage (boot) très court.
• Aperçu 1:1 de la zone de marquage sur l’écran.
• Boîtier en plastique incassable et renforcé de fibres de verre.
• Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.
• Police: matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d’écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.
• Police pour hauteur d’écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.
• Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.
• Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.
Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec interface de commande tactile et grand écran couleur de 4,3 pouces.

Livraison:

Avec trousse d’outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc. Fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, 2 × batteries Li-Ion 18 V, chargeur.