{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Lackmarker 750 | |
| Oznaka za nevarne snovi | GHS 02 – vnetljivo; GHS 07 – zdravju škodljivo; GHS 08 – zdravju škodljivo; GHS 09 – nevarno za okolje | |
| Barva za pisanje | zelena | |
| Oblika konice | okrogla konica | |
| Debelina črte min. | 2 mm | |
| Debelina črte maks. | 4 mm | |
| Pisalni material | lak | |
| Temperaturno območje maks. | 400 °C | |
| Lastnosti | hitro sušeče; odporno na vročino; uV-odporno; vodoodporno | |
| Vsebina | en kos | |
| Vrsta izdelka | Lak za označevanje |
| Številka izdelka | 085167 GR | |
| EAN/GTIN | 4004764018536 | |
| Številka proizvajalca | 4-750004 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com |