Lak za označevanje 750, Barva pisave: Y

Št. art.: 085167 Y
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.561 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Lackmarker 750
Oznaka za nevarne snovi GHS 02 – vnetljivo; GHS 07 – zdravju škodljivo; GHS 08 – zdravju škodljivo; GHS 09 – nevarno za okolje
Barva za pisanje rumena
Oblika konice okrogla konica
Debelina črte min. 2 mm
Debelina črte maks. 4 mm
Pisalni material lak
Temperaturno območje maks. 400 °C
Lastnosti hitro sušeče; odporno na vročino; uV-odporno; vodoodporno
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085167 Y
EAN/GTIN 4004764018543
Številka proizvajalca 4-750005
Proizvajalec/odgovorna oseba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Opis

Izvedba:

Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.
Za 2−4 mm široke oznake.

Uporaba:

Za označevanje tudi na temnih in čistih površinah.
Močno pokrivne oznake na temnih in gladkih površinah s črnilom, odpornim na topila in toploto. Odporen na vročino do 400 °C (beli do 1000 °C).