Dažų žymeklis 750, šrifto spalva: GR

Prekės Nr.: 085167 GR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 511 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Lackmarker 750
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS 08 - kenksming. sveikatai; GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas; GHS09 kenksmingas aplinkai
Rašiklio spalva žalios spalvos
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 2 mm
Žymėjimo storis maks. 4 mm
Rašomoji medžiaga dažai
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 400 °C
Savybės atspar. karščiui; greitai džiūsta; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085167 GR
EAN / GTIN 4004764018536
Gamintojo numeris 4-750004
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com

Aprašymas

Modelis:

Bekvapis lakas, apvalus galiukas. Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
2–4 mm pločio žymoms.

Paskirtis:

Galima žymėti ir ant tamsių ir švarių paviršių.
Stipriai dengiantis žymėjimas tamsiuose ir lygiuose paviršiuose su tirpikliams ir karščiui atspariu rašalu Atsparus karščiui iki 400 °C (baltas iki 1 000 °C).