Marker cu lac 750, Culoarea scrisului: GR

Cod articol.: 085167 GR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
1.511 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Lackmarker 750
Marcare substanţe periculoase GHS 08 - periculos pentru sănătate; GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea scrisului verde
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 2 mm
Grosimea liniei max. 4 mm
Materiale de scris Lac
Interval de temperatură max. 400 °C
Caracteristici impermeabil la apă; rezistent la UV; rezistent la căldură; uscare rapidă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker cu lac

Identificare și clasificare

Cod articol 085167 GR
EAN / GTIN 4004764018536
Număr producător 4-750004
Producător/responsabil edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descriere

Execuţie:

Lac inodor, vârf rotunjit. Rezistent la raze UV şi la apă.
Pentru marcaje de 2- 4 mm lăţime.

Aplicaţie:

Pentru marcare şi pe suprafeţe închise şi curate.
Marcaje foarte opace pe suprafețe întunecate și netede cu o cerneală rezistentă la solvenți și căldură. Rezistenţă la căldură până la 400 °C (alb până la 1000 °C).