Natančni mikrometer iz volframovega karbida z merilnimi površinami 0,001 mm 0 - 25 mm

Št. art.: 0849501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0849501
EAN/GTIN 4029713224042
Številka proizvajalca 0849501
L-število L40510 2308

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Odčitavanje na številčnici: 1 µm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Uvlek 1,5 mm
  • Vreteno iz kaljenega nerjavečega jekla
  • Konstantna merilna sila
  • Zaklepna ročica
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani

Opis:

Natančni mikrometer s trdimi kovinskimi merilnimi površinami, vpenjalnim vzvodom in toplotno zaščito roke. Odčitavanje 0,01 mm - odčitavanje drobnega kazalca: 1 µm, dviganje fossa 1,5 mm. Bralni deli so mat kromirani, vreteno je izdelano iz nerjavnega kaljenega jekla. Nastavljive tolerančne oznake. Dobava brez nastavitvenega merila. Premer vretena 7,5 mm, premer merilnega bobna 17,5 mm, korak 0,5 mm. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 25
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 7,5 mm

Standard:

DIN 863-3