Exécution:
- DIN 863-3
- Lecture : 0,01 mm
- Lecture sur le cadran : 1 µm
- Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
- Course de rétraction 1,5 mm
- Broche en acier inoxydable trempé
- Force de mesure constante
- Levier de verrouillage
- Faces de mesure en carbure
- Isolation thermique
Description:
Jauge micrométrique de précision avec surfaces de mesure en carbure, levier de serrage et protection thermique de la main. Lecture de 0,01mm - lecture de l'aiguille fine : 1µm, levée de l'amas : 1,5mm. Les pièces de lecture sont chromées mates, la broche est en acier inoxydable et trempé. Marques de tolérance ajustables. Livraison sans gabarit de réglage. Diamètre de la broche 7,5 mm, diamètre du tambour de mesure 17,5 mm, pas 0,5 mm. Emballage : caisse en bois
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 25
- Pas de broche_mm : 0,5 mm
- Diamètre de broche_mm : 7,5 mm
Norme:
DIN 863-3