Kivitel:
- DIN 863-3
- Olvasás: 0,01 mm
- Olvasás a tárcsán: 1 µm
- Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
- Visszahúzási löket 1,5 mm
- Az orsó edzett rozsdamentes acélból készült
- Állandó mérési erő
- Rögzítőkar
- Keményfém mérőfelületek
- Hőszigetelt
Leírás:
Precíziós mikrométer keményfém mérőfelületekkel, szorítókarral és kézi hővédővel. Leolvasás 0,01 mm - a finom mutató leolvasása: 1µm, amoss lift 1,5 mm. A leolvasó részek matt krómozottak, az orsó rozsdamentes, edzett acélból készült. Állítható tűrésjelek. Szállítás beállítási mérő nélkül. Orsó átmérője 7,5 mm, mérődob átmérője 17,5 mm, osztás 0,5 mm. Csomagolás: fa tok
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 25
- Orsó osztása_mm: 0,5 mm
- Orsó átmérője_mm: 7,5 mm
Szabvány:
DIN 863-3