Kovinski cevni sistem 1/2-colske, Tip: R8

Št. art.: 084411 R8
Popust
14,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084411 R8
EAN/GTIN 4037728070820
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Okrogla šoba ⌀ 8 mm za točkovno hlajenje – matica št. 084411 vel. M je potreben za pritrditev.
  • Posamezen sestavni del za velikost sistema 2 = 1/2 palca
  • Modularni vtični sistem
  • se lahko uporablja do visokega tlaka 50 barov.
  • iz visokokakovostnega nerjavečega jekla.

Opomba:

Vel. SET-1 do SET-4 so predhodno nameščeni celotni vodi za neposredno priključitev. Vse velikosti sistema (0–3) z vsemi pripadajočimi posameznimi komponentami, kot so povezovalni deli, adapterji ali šobe, so na voljo na zahtevo.