Profesionalna mazalna tlačilka z vzvodom, 400 g

Št. art.: 083582
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
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
Vsebina 400 g
Delovni tlak 400 bar
Preizkusni tlak 800 bar
Priključni navoj cevi R1/8 col
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083582
EAN/GTIN 4016553041311
Številka proizvajalca 30 413 11
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Kakovostna industrijska izvedba (navidezno mazanje je izključeno) z brezstopenjskim fiksiranjem bata. Možnost polnjenja z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm3) oz. s kartušami (prostornina 400 g).
Profesionalna mazalna tlačilka z vzvodom, s kratkim hodom, ventilom za polnjenje in odzračevanje.

Standard:

DIN 1283

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno gumijasto oklepno cevjo ⌀ 13 mm, 4-čeljustni hidravlični ustnik.