{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 243 | |
Kemična osnova | Dimetakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Gostota | 1,15 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 93 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 10 min | |
Funkcionalna trdnost po | 2 h | |
Lastnost | Tiksotropnost; Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem; Tolerantnost na olje; Odpornost proti vibracijam; Možnost sprostitve z običajnim orodjem | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov; Spajanje; Univerzalna uporaba | |
Za velikost navoja M do | M36 | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 26 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | modra | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 083301 243_EGFD | |
EAN/GTIN | 5010266000688 | |
Številka proizvajalca | 1335884 |