{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Tap | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL | |
| Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 | ZYL00282105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0028 mm | |
| Tolerančni razred vpenjala | h9 | |
| Premer držala | 2,8 mm | |
| Dolžina držala | 36 mm | |
| Vrsta navoja | EG-M | |
| Metrični nazivni premer navoja | 2 mm | |
| Navoj | EG-M2x0,4 | |
| Korak navoja | 0,4 mm | |
| Razred tolerance navoja | 6HX mod. | |
| Premer zareza | 2,02 mm | |
| Zev ključa | 2,1 mm | |
| Dolžina dela za rezanje navojev | 9 mm | |
| Dolžina zareza | 1,6 mm | |
| Nastavni kot | 8 stopinj | |
| Število rezil | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Tip orodja za navoje | strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Oblika prisekanega dela | B | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Skoznja izvrtina | |
| Do globine (x premer) | 3 | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Premer jedrne luknje | 2,15 mm | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Zev štirirobega ključa | 2,1 mm | |
| Rezalni material | HSS-E-PM | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS-E-PM | |
| Prevleka | AlTiX | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 6 mm | |
| Skupna dolžina | 50 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN 40435 | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 133560 EG-M2 | |
| EAN/GTIN | 4062406207205 | |
| Številka proizvajalca | 133560 EG-M2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |