Nadomestni ročni navojni svedri 6H, Navoj M (× korak): M2

Št. art.: 082805 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M (× korak) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Vrsta navoja EG-M
Navoj D EG-M2-6H
Korak navoja 0,4 mm
Premer jedrne luknje 2,1 mm
Skupna dolžina L 40 mm
Razred tolerance navoja 6H
Kot profila 60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja Skoznja izvrtina
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo s štirikotnikom
Hladilno mazalno sredstvo da
Nazivni premer navoja, metrično D 2 mm
Tip orodja za navoje ročni navojni svedri
Premer jedrne luknje orientacijska vrednost 2,1 mm
Normlänge L 40 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Navojni svedri
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082805 M2
EAN/GTIN 4250361208089
Številka proizvajalca 01400020104/10
Proizvajalec/odgovorna oseba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti, za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.
HSS enorezilni ročni navojni sveder za skoznje izvrtine.

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Opomba:

  • Za ustrezne mejne kontrolne trne za preskušanje navojev glejte št. 486000 in naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133560 in art. 138210.