Odsesavanje spajkalnega dima Easy Arm 1, Število filtrov/rok: 1

Št. art.: 082303 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število filtrov/rok Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Volumen odsesavanja na roko 110 m2/h
Celotna dolžina 255 mm
Celotna širina 255 mm
Celotna višina 470 mm
Masa 7,5 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Omrežna frekvenca 50 Hz - 60 Hz
Omrežna napetost 100 V - 240 V
Poraba moči 40 W
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrsta izdelka Odsesovalna priprava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082303 1
EAN/GTIN 4003008095326
Številka proizvajalca 0CA10-001
Proizvajalec/odgovorna oseba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Visoka zmogljivost sesanja – učinkovito filtriranje – tiho delovanje. Filtriranje procesnega zraka v 3 stopnjah:
  • Predfilter za prah in večje trde delce.
  • Kombinirani filter za mikrodelce.
  • Filter z aktivnim ogljem veže škodljive pline.

Vizualni in zvočni prikaz menjave filtra. Enak filter za EASY ARM 1 in EASY ARM 2. Vmesnik za priključitev spajkalnih postaj i-CON.
Montaža sistemov se izvede s primernim namiznim držalom. Pribor, kot so roke in šobe za odsesavanje, najdete v spletni trgovini pod art. 082306082313.