{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable |
1,5 m
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Tipo de producto |
Soldador universal
|
|
| Tiempo de calentamiento a 280 °C |
180 s
|
|
| Temperatura cabezal de soldadura después de 3 minutos |
450 °C
|
|
| Potencia de calefacción máx. |
150 W
|
|
| Anchura cabezal de soldadura |
5,3 mm
|
|
| Para secciones de Cu de hasta |
6 mm2
|
|
| Peso del soldador sin cable de alimentación |
245 g
|
|
| Características |
Punta de soldadura intercambiable
|
| Número de artículo | 082100 150 | |
| EAN / GTIN | 4003008069488 | |
| Número del fabricante | 0155JD | |
| Fabricante/responsable | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |