Universalus lituoklis, Šiluminė galia: 150W

Prekės Nr.: 082100 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šiluminė galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 1,5 m
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Produkto rūšis litavimo kolbos
Įkaitimo laikas iki 280 °C 180 s
Temperatūra litavimo antgalis po 3 minučių 450 °C
Šiluminė galia maks. 150 W
Litavimo smaigalio plotis 5,3 mm
Tinka Cu skerspjūviams iki 6 mm2
Lituoklio svoris be maitinimo laido 245 g
Savybės keičiamas litavimo antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082100 150
EAN / GTIN 4003008069488
Gamintojo numeris 0155JD
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Germany, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžis pramoninis lituoklis su Ersadur ilgalaikiu litavimo smaigaliu (30 kartų ilgesnė eksploatavimo trukmė, lyginant su tradiciniais vario litavimo smaigaliais). Įkaitimo laikas 3 min (dyd. 300 apie 5 min). Maitinimas 1,5 m guminiu kabeliu (PVC, kai dyd. 30). Su stovu (tik ne dyd. 30).
Efektyvus lituoklis, kai vario skerspjūvis iki 6 mm2.