Fer à souder universel, Puissance de chauffage: 150W

Réf.: 082100 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance de chauffage (W) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de câble 1,5 m
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit fer à souder
Temps de chauffe à 280 °C 180 s
Température panne au bout de 3 minutes 450 °C
Puissance de chauffage max. 150 W
Largeur panne 5,3 mm
Pour sections de cuivre jusqu’à 6 mm2
Poids du fer à souder sans fil d’alimentation 245 g
Caractéristiques panne à souder interchangeable

Identification et classification

Référence article 082100 150
EAN / GTIN 4003008069488
Réf. fabricant 0155JD
Fabricant/personne responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Description

Exécution:

Fer à souder industriel longue durée avec pannes Ersadur longue durée (longévité 30 fois supérieure à celle des pannes à souder courantes en cuivre). Temps de chauffe 3 min (réf. 300 env. 5 min). Fil d'alimentation 1,5 m, câble en caoutchouc (réf. 30 PVC). Avec repose-fer amovible (pas réf. 30).
Fer à souder puissant pour des sections de cuivre jusqu’à 6 mm2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés