Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select, Tip: 50

Št. art.: 082000 50
Popust
3.290,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost
220 V; 240 V
Serija
Elmasonic Select
Oznaka proizvajalca
Select 500
Zmogljivost segrevanja
1.600 W
Dolžina košare
460 mm
Širina košare
300 mm
Višina čistilne kadi
290 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka
2.160 W
Nazivna vsebina
49,7 l
Dolžina L
775 mm
Širina
425 mm
Material ohišja
plemenito jeklo
Prostornina maks.
40,3 l
Napajanje
omrežno napajanje
Vrsta izdelka
ultrazvočne čistilne naprave
Masa
30,4 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082000 50
EAN/GTIN 4250004100572
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.
Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvočnih načinov.
  • Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.
  • Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.
  • Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.
  • Kad iz vlečenega legiranega jekla

Primerno za:

Košara art. 082101: Vel. 50

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082101. Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.